| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-78296832 Herst.-Nr.: 46703001 EAN/GTIN: 4018754279111 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Rot, Gelb | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 185 mm | | Gewicht | 46 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Pozidriv | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Schraubendreher-Bits Größe | PZ1 | | Klingenlänge | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1 x 80, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz1 |
| | |
| |