Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 4650 T 30 TORX Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 4650 T 30 TORX Einzeln
STAHLWILLE 4650 T 30 TORX Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78296223
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     46503030
EAN/GTIN:
     4018754278305
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Green
Gehäusefarbe
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
230 mm
Gewicht
90 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Klingenlänge
115 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.