Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 4214 120 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 4214 120 mm Schraube
Dresselhaus WGR 4214 120 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78100383
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303715140
EAN/GTIN:
     4026303715140
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewindedurchmesser
7.8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Kopfform
Hakenkopf
Produktfarbe
Metallisch
Weitere Suchbegriffe: ringschraube 8x120, ringschraube
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,92*
€ 24,8948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,85*
€ 24,8115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.