Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Ledinaire WT060C Deckenbeleuchtung Grau LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Ledinaire WT060C Deckenbeleuchtung Grau LED
Philips Ledinaire WT060C Deckenbeleuchtung Grau LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77966360
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     36012699
EAN/GTIN:
     8710163360126
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
led feuchtraumlampe 4500k
Ledinaire Feuchtraumleuchte - der optimale Einstieg in LED
Einfach und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire Familie aus. Die Ledinaire Feuchtraumleuchte ist eine einfach zu montierende Leuchte, die die meisten Anforderungen erfüllt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Schutzfunktion
Wasserdicht
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
46 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
5600 lm
Lichtstrom-Toleranz
+/-10 %
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
1558 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
1000 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
3.3 A
Einschaltzeit
0.115 ms
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
36293999
ab € 33,35*
Ähnlich
Philips
36291599
ab € 27,21*
Ähnlich
Philips
36292299
ab € 30,40*
Ähnlich
Philips
36294699
ab € 35,41*
Ähnlich
Philips
36007299
ab € 18,91*
Ähnlich
Philips
36009699
ab € 26,42*
Ähnlich
Philips
36010299
ab € 31,22*
Ähnlich
Philips
36011999
ab € 31,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.