Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adonit Pro 4 Eingabestift 22 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adonit Pro 4 Eingabestift 22 g Schwarz
Adonit Pro 4 Eingabestift 22 g Schwarz
Adonit Pro 4 Eingabestift 22 g Schwarz
Adonit Pro 4 Eingabestift 22 g Schwarz
Adonit Pro 4 Eingabestift 22 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77947991
Hersteller:
     Adonit
Herst.-Nr.:
     ADP4B
EAN/GTIN:
     847663023171
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
FEINPUNKTGENAUIGKEIT
Entwickelt als Einzelstück, um mehr Stabilität und damit jedes Mal eine präzise Linie zu gewährleisten.

SOFT TOUCH PRÄZISIONS-DISC
Präzisions-Disc aus PET-Material Kratzfestigkeit auf Touchscreens.

STROMLINIENFÖRMIGER STIFTCLIP
Ein schlichter, gerillter Haken für Taschen, Beutel und mehr.

HOCHWERTIGE HANDARBEIT
Das Gehäuse des Pro 4 besteht aus leichtem Aluminium mit einem effizienten Kupfer-Drehverschluss, um eine verbesserte Textur und Griffigkeit und damit ein noch besseres Schreiberlebnis zu gewährleisten.

KOMPATIBEL MIT ALLEN GERÄTEN
iPhone XS Max/XS/XR/X/8/Plus oder neuer Samsung Galaxy Fold/ S10+/ S10 /S9 & neuer Samsung Note 8/9/10 & neuer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22 g
Breite
9.25 mm
Tiefe
9.25 mm
Höhe
124.7 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
iPhone XS Max/XS/XR/X/8/Plus oder neuer, Samsung Galaxy Fold/ S10+/ S10 /S9 & neuer, Samsung Note 8/9/10 & neuer.
Geeignet für Touchscreens
Kapazitiv
Gehäusematerial
Aluminium, Polyoxymethylen (POM)
Anwendbarkeit
Universal
Clip
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.