Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 135 CH BK 0.6/1 kV Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Classic 135 CH BK 0.6/1 kV Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 135 CH BK 0.6/1 kV Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 135 CH BK 0.6/1 kV Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77936776
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123489
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1kV, UL AWM style 21156, Anschluss- und Steuerleitung, geschirmt, halogenfrei/hochflammwidrig, öffentliche Gebäude, im Freien

Nutzen
- Einfache Installation aufgrund flexibler Bauart
- Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser

Anwendungsgebiete
- Anlagenbau
- Maschinenbau
- Heiz- und Klimatechnik
- Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind
- Einsatz im Freien
- Gemäß NFPA 79, 2015 Edition, Abschnitt 12.9.2: Verwendung für Industriemaschinen in den USA auf Basis der UL-AWM-Zertifizierung (recognized)
- Jede Abmessung mit Nominal-/ Mindestdurchschnitts-Wandstärke des Außenmantels von 1,8 mm: Anwendungen, wo verstärkte Außenmäntel vorteilhaft sein könnnen

Produkteigenschaften
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
- (Flammausbreitung an einem Kabel)
- Keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24 bzw. IEC 60332-3-25 (Flammausbreitung an senkrechtem Kabel- oder Aderbündel)
- Halogenfrei nach IEC 60754-1
- (Anteil halogensäurehaltiger Gase)
- Korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2 (Aziditätsgrad)
- Geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2
- UV- und witterungsbeständig nach ISO 4892-2
- Ozonbeständig nach EN 50396
- UL Cable Flame Test

Norm-Referenzen / Zulassungen
- In Anlehnung an EN 50525-3-11
- UL AWM (recognized) Style 21156 (Außenmantel) mit max. Leitertemperatur nach UL von +75 °C

Aufbau
- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation: Halogenfrei
- Bewicklung mit halogenfreier Kunststofffolie
- Kupfergeflecht, verzinnt
- Mantel aus halogenfreier Spezialmischung, schwarz
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Stärke Ummantelung
17.8 mm
Insulationsdicke
1.8 mm
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
6 mm²
Kupferindex
356.1 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
CE, RU, EAC, Fire
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,05014*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,70014*
€ 18,68317
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,51014*
€ 18,45707
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,87014*
€ 17,69547
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,23014*
€ 16,93387
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,70014*
€ 16,30317
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,05014*
€ 13,14967
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.