Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TrueForce LED-Lampe 68 W E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TrueForce LED-Lampe 68 W E40
Philips TrueForce LED-Lampe 68 W E40
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77906725
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63910500
EAN/GTIN:
     8718699639105
Suchbegriffe:
LED Birne
LED Birnenform
LED Birnenlampe
LED E27
Philips TrueForce Road LED SON-T für den Straßenbereich bieten eine einfache und sich schnell amortisierende LED-Lösung für den Austausch von konventionellen SON-T/NAV-T Lampen. Die Lichtverteilung ist dabei nahezu identisch gegenüber herkömmlichen Lösungen: die LEDs sind auf der gleichen Höhe wie der Brenner herkömmlicher SON-T/NAV-T Lampen platziert und nutzen somit die Reflektoren und Optiken der bestehenden Leuchte optimal. Die TrueForce Road ist eine Plug & Play Lösung und kann direkt am bestehenden KVG/VVG betrieben werden, weitere Veränderungen an der Leuchte oder das Entfernen des Zundgeräts sind nicht nötig. Zudem bietet die TrueForce LED Road ein erhöhtes Sicherheitsempfinden auf Straßen, dank Farbwiedergabe von Ra 70 und weißer Farbtemperatur.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
71 mm
Länge (mm)
262 mm
Gewicht
432 g
Leistungen
Lampenleistung
68 W
Fassungs-/Sockeltyp
E40
Lichtleistung
12000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
176 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Einschaltzeit
0.5 s
Energie
Lampenstrom
1650 mA
AC Eingangsspannung
80-90 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
75 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,48*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,95*
€ 195,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.