Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2773582 Herst.-Nr.: 834181 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 21 mm | | Höhe | 21 mm | | Tiefe | 0.099 mm | Technische Details | Produkttyp | Plattensicherheitsschild | | Symbol-Typ | Hazardous Substance - GHS | | Produktfarbe | Schwarz, Rot, Weiß | | Material | Polyester | | Selbstklebend | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | pro Rolle | € 8,95* | ab € 47,02* | € 63,17* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 49,12* | € 76,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 62,00* | € 80,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 47,02* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|