| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-77857481 Herst.-Nr.: 577167 EAN/GTIN: 4001233577167 |
| |
|
| | |
| Außen-Lichterketten mit Infrarot-Fernbedienung Bei diesen Lichterketten lässt sich der Transformator über eine Infrarot-Fernbedienung steuern. So können Sie bequem, ohne das Haus zu verlassen, zwischen verschie-denen Betriebsmodi wählen: Ein- und Ausschalten der Lichterkette, Dimmerfunktion und Einstellen des Timers. Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Leichte Dekorationskette | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Produktfarbe | Grün | | Dimmbar | Ja | | Fernbedienung enthalten | Ja | | Zertifizierung | TÜV/GS | Lampen | Anzahl an Lampen | 240 Glühbirne(n) | | Leuchtmittel enthalten | Ja | | Leuchtmitteltyp | LED | | Lichtfarbe | Warmweiß | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 289000 mm | | Kabellänge | 5 m | | Leuchtmittel-Abstand | 100 mm | Energie | Energiequelle | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |