Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 66020800 Deckenbeleuchtung Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 66020800 Deckenbeleuchtung Blau, Weiß
Philips 66020800 Deckenbeleuchtung Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77856956
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     66020800
EAN/GTIN:
     8718699660208
Suchbegriffe:
Downlight
philips led downlight
downlight
philips downlight
Stellen Sie die richtige Farbtemperatur vor Ort ein - warmweiß (3000K), neutralweiß (4300K) oder tageslichtweiß (6500K) einfach über einen Schalter auf der Rückseite einstellen. Dieses Downlight kann in gedämmten Decken ohne zusätzlichen Abstandshalter eingesetzt werden - für eine noch einfachere Installation.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Empfohlene Platzierung
Schule, Laden
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP44
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Glasfarbe
Weiß
Lampen
Gesamtleistung
14 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtstrom-Toleranz
+/-10 %
Strahlungswinkel
100 °
Leistungsfaktor
0,8
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
85 lm/W
Technische Details
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
35000 h
Glühdrahtprüfung
650/30
Gewicht und Abmessungen
Höhe
64 mm
Gewicht
380 g
Durchmesser
175 mm
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
3 A
Einschaltzeit
0.25 ms
Treiber enthalten
Ja
Treiber/Netzteil/Trafo
PSU
Ergonomie
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Anzahl der Getriebe
1
Brennbarkeitsklasse
F
Befestigungsmaterial
Edelstahl
Kabellänge
0.2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.