Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Image'in Briefkasten Wandmontierter Briefkasten Polypropylen (PP) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Image'in Briefkasten Wandmontierter Briefkasten Polypropylen (PP) Weiß
HAN Image'in Briefkasten Wandmontierter Briefkasten Polypropylen (PP) Weiß
HAN Image'in Briefkasten Wandmontierter Briefkasten Polypropylen (PP) Weiß
HAN Image'in Briefkasten Wandmontierter Briefkasten Polypropylen (PP) Weiß
HAN Image'in Briefkasten Wandmontierter Briefkasten Polypropylen (PP) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77819394
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     4102-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
Wahlurne
dokumentenbox a4
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
340 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Türplatzierung
Vorderseite
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: dokumentenbox
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
4102-11
€ 27,14*
Ähnlich
HAN
4102-13
€ 28,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.