Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jovision JVS-A835-YWC Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jovision JVS-A835-YWC Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Jovision JVS-A835-YWC Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77817198
Hersteller:
     Jovision
Herst.-Nr.:
     JVS-A835-YWC
EAN/GTIN:
     6938449001026
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
farbkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.7 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Objektivdurchmesser
3.6 mm
Maximale Blendenzahl
2
Kamera
Kamera Verschlusszeit
1/10 - 1/100000 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Kunststoff
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximaler Arbeitsabstand
25 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
85 mm
Durchmesser
100 mm
Gewicht
190 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.