Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Nyro Outdoor Wandleuchte schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Nyro Outdoor Wandleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Nyro Outdoor Wandleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Nyro Outdoor Wandleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Nyro Outdoor Wandleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Nyro Outdoor Wandleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Nyro Outdoor Wandleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Nyro Outdoor Wandleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Nyro Outdoor Wandleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Nyro Outdoor Wandleuchte schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77744070
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17456/30/P7
EAN/GTIN:
     8718696174302
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Unbegrenzte Möglichkeiten
für außergewöhnliche Erlebnisse
Die Wandlampe Nyro fehlt Dir noch in Deiner Außenbeleuchtung. Sie erzeugt mit einem nach unten gerichteten Licht einen subtilen Lichteffekt in weiß oder in einer von 16 Millionen Farben.
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple HomeKit
Ja
Technische Details
Material
Metall
EAN/UPC/GTIN
8727900775716
Eingangsspannung
Interall 220–240 V
Dimmbar mit Hue App
Ja
SAP Breite pro Stück
118,000 cm
SAP Länge pro Stück
105,000 cm
SAP Höhe pro Stück
327,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
0,970 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Spannung
24 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
Intervall 220-240 V Hz
Spannung
24 V
Sonstige Funktionen
Gesamter Lichstrom
1000 lm lm
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005841701
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696174302
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
101 mm
Länge (mm)
254 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Wandleuchte
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Variabel
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1000 lm
Lampenleistung
13.5 W
Äquivalente Glühlampenleistung
42 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Gehäusematerial
Metall
Dimmbar
Ja
Maximum Watt der Ersatzlampe
13.5 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampentechnologie
LED
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
10.5 mm
Verpackungstiefe
11.8 mm
Verpackungshöhe
327 mm
Verpackungslänge
105 mm
Paketgewicht
0.971 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.