Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0442079 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 0442079 Anschlussblock Grün, Gelb
Phoenix Contact 0442079 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     6318-2680156
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0442079
EAN/GTIN:
     4017918129316
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Polymer
Kabelstück (AWG)
24 - 8
Eingangsanschlussstück Kapazität
0.2 mm²
Ausgangs Anschluss Kapazität
2.5 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.2 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.2 mm
Höhe
45.8 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.31 W
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,719*
€ 4,399*
31 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,9093*
€ 4,6193*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,44*
€ 4,95*
2 Tage
118
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,44919*
€ 4,95919*
1 Tag
32
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,56*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,399*
€ 5,23481
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,719*
€ 4,42561
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 219,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0202138
ab € 2,081*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,109*
Zubehör
Phoenix
3003020
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1352*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,96785*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 22,4864*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,7797*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,399*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,4016*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.