Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1145.12.050 Kabelverschraubung Mehrfarbig Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1145.12.050 Kabelverschraubung Mehrfarbig Nickel
Kaiser 1145.12.050 Kabelverschraubung Mehrfarbig Nickel
Kaiser 1145.12.050 Kabelverschraubung Mehrfarbig Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77717085
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1145.12.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung ip68 m12
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Nickel
Verbindender thread type
M12
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12 mm
Breite
15 mm
Höhe
17 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12657*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69657*
€ 3,20892
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12657*
€ 2,53062
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.