Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 140335 Pflaster 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 140335 Pflaster 10 kg
Cimco 140335 Pflaster 10 kg
Artikel-Nr.:
     2753W-6460393
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baueimer
Elektrikergips
Gestaltungsgips
Gips
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktform
Basis
Substanz
Puder
Typ
Zementputz
Farbe der Substanz
Weiß
Zusammensetzung
Auf Wasserbasis
Inhalt
10 kg
Dichte
1.1 kg/l
Wasserbasis
Ja
Weitere Suchbegriffe: Modelliergips, cimco gips, baueimer
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,59*
€ 31,98*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 453,574*
€ 536,85368*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 527,77032*
€ 619,3902*
31 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 584,76*
€ 678,17024*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.