Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 80524 Tischleuchte E27 Kupfer, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 80524 Tischleuchte E27 Kupfer, Weiß
Segula 80524 Tischleuchte E27 Kupfer, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77708504
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     80524
EAN/GTIN:
     4260512915247
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
180 mm
Durchmesser
150 mm
Design
Produktfarbe
Kupfer, Weiß
Material
Baumwolle
Lichtstil
Design
Kabelfarbe
Weiß
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
2 m
Position des Ein-/Ausschalters
Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.