Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52105270 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52105270 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp 52105270 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp 52105270 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     3517B-95939159
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52105270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg7 messing m12
SKINDICHT® SHV-M, robuste Spezial-Dicht-Kabelverschraubung, druckwasserdicht mit hoher Zugentlastung, schonende Klemmung des Kabels
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
M12x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
31 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,07*
24 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6158*
€ 3,0758*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,81*
€ 3,25*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,90*
€ 4,24*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 153,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.