Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52032670 Kabelverschraubung Metallisch Chrom-Nickel-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52032670 Kabelverschraubung Metallisch Chrom-Nickel-Stahl
Lapp 52032670 Kabelverschraubung Metallisch Chrom-Nickel-Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77400890
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52032670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m63 metall
SKINDICHT® CN-M, Spezial-Dicht-Kabelverschraubung für Einsatz unter erschwerten Bedingungen, seewasserfest, für hohe mechanische Belastung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Chrom-Nickel-Stahl
Verbindender thread type
M63x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 200 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
51 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,04*
€ 430,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,94*
€ 430,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,72*
€ 413,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,88*
€ 405,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,41*
€ 386,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.