Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1975341 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1975341 Elektro-Draht-Anschluss
Phoenix Contact 1975341 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000027619
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1975341
EAN/GTIN:
     4017918971670
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.9 mm
Länge (mm)
25.2 mm
Gewicht
17.16 g
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Anzahl Pins
10
Spannung
320 V V
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,4002*
€ 3,9102*
22 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,9128*
€ 4,4628*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,9268*
€ 4,4768*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,0978*
€ 4,6578*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,5069*
€ 5,0969*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,9102*
€ 4,65314
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4002*
€ 4,04624
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 195,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 19,8042*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,023*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,821*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.