Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52032580 Kabelverschraubung Metallisch Chrom-Nickel-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52032580 Kabelverschraubung Metallisch Chrom-Nickel-Stahl
Lapp 52032580 Kabelverschraubung Metallisch Chrom-Nickel-Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77398674
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52032580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung ip68 m12
SKINDICHT® CN-M, Spezial-Dicht-Kabelverschraubung für Einsatz unter erschwerten Bedingungen, seewasserfest, für hohe mechanische Belastung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Chrom-Nickel-Stahl
Verbindender thread type
M12x1.5/1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 200 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
27 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,53933*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,634*
€ 32,88446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,844*
€ 31,94436
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,274*
€ 31,26606
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53933*
€ 28,0118
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.