Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 52115770 Kabelschiene Metallisch Messing, Polyamid 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 52115770 Kabelschiene Metallisch Messing, Polyamid 100 Stück(e)
Lapp SKINTOP 52115770 Kabelschiene Metallisch Messing, Polyamid 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-F114D58
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52115770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg7
SKINTOP® MSR-XL, Messingkabelverschraubung mit Reduzierungs-Dichteinsatz und langem Anschlussgewinde speziell für dicke Wandstärken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing, Polyamid
Verbindender thread type
PG7
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
32 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,84458*
€ 2,25458*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,266*
€ 3,776*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,4582*
€ 4,0479*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,39*
€ 5,38*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 815,22*
€ 881,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,25458*
€ 2,68295
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84458*
€ 2,19505
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 225,458* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.