Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52006550 Kabelverschraubung Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52006550 Kabelverschraubung Messing
Lapp 52006550 Kabelverschraubung Messing
Lapp 52006550 Kabelverschraubung Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77395339
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52006550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
contact zugentlastung
zugentlastung
SKINDICHT® SVRX, metrische Messingkabelverschraubung mit EMV Ausführung für Leitungsquerschnitte bis 83mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Material
Messing
Verbindender thread type
M105x2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP56
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 892,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,90*
€ 1.308,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,83*
€ 1.288,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,41*
€ 1.197,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,50*
€ 1.075,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,21*
€ 1.061,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.