Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1401637 Klemmenblockzubehör 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1401637 Klemmenblockzubehör 100 Stück(e)
Phoenix Contact 1401637 Klemmenblockzubehör 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77390994
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1401637
EAN/GTIN:
     4017918020484
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Endhalter, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Höhe
11.4 mm
Gewicht
1.62 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63497*
€ 0,75561
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52497*
€ 0,62471
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204096
ab € 5,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1401763
ab € 13,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1401682
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.