Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Fractal Design Define 7 Midi Tower Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77384253
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-DEF7A-04
EAN/GTIN:
     7340172702221
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Micro-ITX
Anzahl der 3,5
6
Anzahl der 5,25
1
Material
Aluminium, Stahl
Anzahl der Erweiterungsslots
9
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
185 mm
Max Grafikkarten-Länge
491 mm
Maximum PSU Länge
250 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13490 g
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280,360 mm
Hinterer Radiator installiert
Ja
Unterstützte Größe des unteren Kühler
240,280 mm
Installierte Rückkühlerlüftergröße
120
Unterstützte Radiatorgrößen oben
360,420 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,36*
€ 233,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,90*
€ 228,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.