Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool Aero One Mini Eclipse Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool Aero One Mini Eclipse Mini Tower Schwarz
Aerocool Aero One Mini Eclipse Mini Tower Schwarz
Aerocool Aero One Mini Eclipse Mini Tower Schwarz
Aerocool Aero One Mini Eclipse Mini Tower Schwarz
Aerocool Aero One Mini Eclipse Mini Tower Schwarz
Aerocool Aero One Mini Eclipse Mini Tower Schwarz
Aerocool Aero One Mini Eclipse Mini Tower Schwarz
Aerocool Aero One Mini Eclipse Mini Tower Schwarz
Aerocool Aero One Mini Eclipse Mini Tower Schwarz
Aerocool Aero One Mini Eclipse Mini Tower Schwarz
Aerocool Aero One Mini Eclipse Mini Tower Schwarz
Aerocool Aero One Mini Eclipse Mini Tower Schwarz
Aerocool Aero One Mini Eclipse Mini Tower Schwarz
Aerocool Aero One Mini Eclipse Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76842787
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     AEROONEMINIECLIPBK
EAN/GTIN:
     4710562752403
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), SPCC
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Beleuchtungsort
Vorderseite
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max Grafikkarten-Länge
327 mm
Maximum PSU Länge
166 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
403 mm
Höhe
459 mm
Gewicht
5650 g
Materialdicke
0.7 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 144,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.