Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC BE850G2-SP Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,85 kVA 520 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC BE850G2-SP Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,85 kVA 520 W 8 AC-Ausgänge
APC BE850G2-SP Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,85 kVA 520 W 8 AC-Ausgänge
APC BE850G2-SP Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,85 kVA 520 W 8 AC-Ausgänge
APC BE850G2-SP Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,85 kVA 520 W 8 AC-Ausgänge
APC BE850G2-SP Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,85 kVA 520 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76797085
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BE850G2-SP
EAN/GTIN:
     731304347316
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Einstellbare Spannungs-Umschaltpunkte
Maximiert die Lebensdauer der Batterie durch erweiterten Eingangsspannungsbereich oder präzisere Ausgangsspannungsregelung.

Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Battery charging indicator
Zeigt an, wann die Batterie geladen wird und wann der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung

Anzeige für Probleme bei der Verkabelung
Diese LED signalisiert potenziell gefährliche Verkabelungsprobleme in den Unterputzleitungen.

Unterstützt Kaltstart
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.

Überspannungsschutzgeräte
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen auf Datenleitungen.

Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.

Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Einfacher Batterieaustausch
Verbessert die Verfügbarkeit der USV durch schnellen und komfortablen Batterieaustausch.

USB-Ladeanschlüsse
Lädt gleichzeitig mehrere Geräte wie Smartphone und Tablet.

USB connection
Nutzen Sie Ihren PC für den Zugriff auf zusätzliche Management-Funktionen Ihrer USV über einen USB-Anschluss.

Vom Benutzer austauschbare Batterien
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
4500 g
Verpackungsbreite
186 mm
Verpackungstiefe
441 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
5000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
93 Ah
Batterielebensdauer (max.)
5 Jahr(e)
Akkuladezeit
16 h
Hot-Swap-Batterie
Ja
Automatischer Batterietest
Ja
Kaltstart
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 4500 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.83 m
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, EAC REACH
Merkmale
USV-Topologie
Standby (Offline)
Ausgangskapazität
0.85 kVA
Ausgangsleistung
520 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Output Frequenz
47/63 Hz
Stromstärke (maximal)
6 A
Anstieg der Energiemenge
310 J
Effizienz
80 %
Geräuschpegel
45 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Netzwerk, Telefon
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Anzahl der Typ-F Ausgänge
8
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Port-Typ
USB Typ-C
Modem (RJ-11) Port
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.