Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IAS-LCD100TY Reinigungskit Notebook Gerätereinigungsspray & Trockentuch 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IAS-LCD100TY Reinigungskit Notebook Gerätereinigungsspray & Trockentuch 100 ml
Techly IAS-LCD100TY Reinigungskit Notebook Gerätereinigungsspray & Trockentuch 100 ml
Techly IAS-LCD100TY Reinigungskit Notebook Gerätereinigungsspray & Trockentuch 100 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76796895
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IAS-LCD100TY
EAN/GTIN:
     8051128106183
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
154 g
Größe Reinigungstuch
100 x 100 mm
Lieferanteneigenschaften
Händler-Code
106183
Merkmale
Produkttyp
Gerätereinigungsspray & Trockentuch
Vorgesehene Verwendung
Notebook
Volumen (ml)
100 ml
Material
Mikrofaser
Produktfarbe
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.