Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway 56966 Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 19480 l Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway 56966 Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 19480 l Mehrfarbig
Bestway 56966 Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 19480 l Mehrfarbig
Bestway 56966 Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 19480 l Mehrfarbig
Bestway 56966 Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 19480 l Mehrfarbig
Bestway 56966 Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 19480 l Mehrfarbig
Bestway 56966 Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 19480 l Mehrfarbig
Bestway 56966 Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 19480 l Mehrfarbig
Bestway 56966 Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 19480 l Mehrfarbig
Bestway 56966 Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 19480 l Mehrfarbig
Bestway 56966 Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 19480 l Mehrfarbig
Bestway 56966 Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 19480 l Mehrfarbig
Bestway 56966 Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 19480 l Mehrfarbig
Bestway 56966 Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 19480 l Mehrfarbig
Bestway 56966 Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 19480 l Mehrfarbig
Bestway 56966 Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 19480 l Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76755635
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     56966
EAN/GTIN:
     6942138967739
Suchbegriffe:
Aufstellpool
Gartenpool
Gerahmter Pool
Rahmenpool
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1220 mm
Durchmesser
4880 mm
Gewicht
77020 g
Technische Details
Verpackungsvolumen
353000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungstiefe
1280 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Leiter
Leiter
Ja
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Merkmale
Pool-Typ
Gerahmter Pool
Form
Rund
Fassungsvermögen
19480 l
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Produktfarbe
Mehrfarbig
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Stahl
Abdeckung
Ja
Intrastat-Code
95069990
Rahmenfarbe
Grau
Verschränkt Two of Five (ITF-14)
06942138987560
Filterung
Inklusive Filterpumpe
Ja
Filterkapazität
5600 l/h
Weitere Suchbegriffe: gerahmter pool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,51*
€ 699,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,04*
€ 680,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,34*
€ 653,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,37*
€ 632,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,03*
€ 590,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bestway
58249
ab € 34,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.