Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton HST12-4WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton HST12-4WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST12-4WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST12-4WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST12-4WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST12-4WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST12-4WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST12-4WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76532544
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-50030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
19.55 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyolefin
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,88594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 527,04*
€ 627,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 512,61*
€ 610,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 489,70*
€ 582,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 474,12*
€ 564,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 442,97*
€ 527,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.