Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock 12578 Netzwerk-Antenne Richtantenne RP-BNC 28 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock 12578 Netzwerk-Antenne Richtantenne RP-BNC 28 dBi
Navilock 12578 Netzwerk-Antenne Richtantenne RP-BNC 28 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76468345
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     12578
EAN/GTIN:
     4043619125784
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
GPS Antenne
Diese Antenne von Navilock ermöglicht die Nutzung des 1575 MHz GPS Bandes im Innen- und Außenbereich. Ihr Material ist besonders witterungsbeständig.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Koaxial
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
28 dBi
Frequenzband
1.575 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
127 mm
Durchmesser
96 mm
Merkmale
Antennentyp
Richtantenne
Antenne Steckertyp
RP-BNC
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5
Kabellänge
5 m
Kabeltyp
RG-58 U
Zweck
Outdoor
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.