Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TrueForce energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 28 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TrueForce energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 28 W E27
Philips TrueForce energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 28 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76305442
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     638207000
EAN/GTIN:
     8718699638207
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840
Philips TrueForce Urban LED HPL Lampen sind eine hervorragende LED Alternative für HPL/HQL oder SON/NAV Entladungslampen in der Außenbeleuchtung. Die TrueForce Urban LED HPL Lampen bieten hohe Energieersparnisse, signifikant längere Nutzlebensdauern und schnelle Amortisationszeiten im Vergleich zu herkömmlichen HPL/SON Lampen. Die Lampengröße sowie die Brennerlage sind denen von herkömmlichen HPL/SON Lampen nachempfunden, sodass diese eine ideale Alternative bieten. Die TrueForce Urban LED HPL Lampen sind für den direkten Netzbetrieb an 220-240V und den Betrieb am magnetischen Vorschaltgerät (KVG) geeignet
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
28 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Länge (mm)
178 mm
Gewicht
365 g
Leistungen
Lampenleistung
28 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Zylindrische Glühbirne
Lichtleistung
4000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
125 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Oberflächentyp
klar
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,95
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
142 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.45 s
Energie
Lampenstrom
125 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
63828300
ab € 44,01*
Ähnlich
Philips
63814600
ab € 30,63*
Ähnlich
Philips
63816000
ab € 30,82*
Ähnlich
Philips
63818400
ab € 35,02*
Ähnlich
Philips
63822100
ab € 45,80*
Ähnlich
Philips
63826900
ab € 44,01*
Ähnlich
Philips
670011
ab € 43,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.