Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 7300 MAX 2.5" 1600 GB PCI Express 3.0 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micron 7300 MAX 2.5" 1600 GB PCI Express 3.0 3D TLC
Micron 7300 MAX 2.5" 1600 GB PCI Express 3.0 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-75919835
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTFDHBE1T6TDG-1AW1ZABYY
EAN/GTIN:
     649528822567
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1600 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
PC/Notebook
Lesegeschwindigkeit
3000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1900 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
396 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
100 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 427,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,33*
€ 575,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,30*
€ 570,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,89*
€ 560,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,50*
€ 542,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,52*
€ 508,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.