Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spirella 7610583163875 Mülleimer 3 l Rund Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spirella 7610583163875 Mülleimer 3 l Rund Stahl
Spirella 7610583163875 Mülleimer 3 l Rund Stahl
Spirella 7610583163875 Mülleimer 3 l Rund Stahl
Spirella 7610583163875 Mülleimer 3 l Rund Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-75613299
Hersteller:
     Spirella
Herst.-Nr.:
     7610583163875
EAN/GTIN:
     7610583163875
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
170 mm
Höhe
245 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
3 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Griff(e)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.