Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90401 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90401 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.3
DeLOCK 90401 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.3
DeLOCK 90401 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.3
DeLOCK 90401 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-75046580
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90401
EAN/GTIN:
     4043619904013
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Raid Controller
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen M.3 / NF1 (NGSFF) Slot. An die Karte kann ein M.3 Modul mit 110 mm Länge und 30 mm Breite angeschlossen werden.

Kühlung der SSD
Zur besseren Kühlung besitzt die Leiterplatte der PCIe Karte eine Aussparung, welche direkt unter der eingesetzten SSD liegt. Dadurch ist es möglich einen optionalen Kühlkörper auch auf der Unterseite der SSD anzubringen.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Rot
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.3
Erweiterungskarte Standard
PCI 3.0
NVMe
Ja
Merkmale
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.