Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR EX6250 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR EX6250 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR EX6250 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR EX6250 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR EX6250 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR EX6250 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR EX6250 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-75042004
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     EX6250-100PES
EAN/GTIN:
     606449136920
Suchbegriffe:
Router
Repeater
WLAN Repeater
WLAN Router
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
161 mm
Tiefe
81.4 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
300 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Datenrate (max)
1750 Mbit/s
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Modulation
PSK
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Typ
Netzwerk-Repeater
Datenübertragungsrate
1750 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 78,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.