Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74483596
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-DEF7X-02
EAN/GTIN:
     7340172702054
Suchbegriffe:
Big Tower
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
357 mm
Verpackungstiefe
646 mm
Verpackungshöhe
708 mm
Paketgewicht
18840 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB, SSI EEB
Material
Stahl
Anzahl der Erweiterungsslots
12
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
185 mm
Max Grafikkarten-Länge
549 mm
Maximum PSU Länge
250 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
604 mm
Höhe
566 mm
Gewicht
16640 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
4
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
4
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
420,480 mm
Hinterer Radiator installiert
Ja
Hinterer Heizkörpertyp
Einzelheizkörper
Unterstützte Größe des unteren Kühler
240,280 mm
Installierte Rückkühlerlüftergröße
120
Unterstützte Radiatorgrößen oben
420,480 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,29*
€ 225,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.