Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony α 6100 + 16-50mm MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 40000 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony α 6100 + 16-50mm MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 40000 Pixel Schwarz
Sony α 6100 + 16-50mm MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 40000 Pixel Schwarz
Sony α 6100 + 16-50mm MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 40000 Pixel Schwarz
Sony α 6100 + 16-50mm MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 40000 Pixel Schwarz
Sony α 6100 + 16-50mm MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 40000 Pixel Schwarz
Sony α 6100 + 16-50mm MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 40000 Pixel Schwarz
Sony α 6100 + 16-50mm MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 40000 Pixel Schwarz
Sony α 6100 + 16-50mm MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 40000 Pixel Schwarz
Sony α 6100 + 16-50mm MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 40000 Pixel Schwarz
Sony α 6100 + 16-50mm MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 40000 Pixel Schwarz
Sony α 6100 + 16-50mm MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 40000 Pixel Schwarz
Sony α 6100 + 16-50mm MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 40000 Pixel Schwarz
Sony α 6100 + 16-50mm MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 40000 Pixel Schwarz
Sony α 6100 + 16-50mm MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 40000 Pixel Schwarz
Sony α 6100 + 16-50mm MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 40000 Pixel Schwarz
Sony α 6100 + 16-50mm MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 40000 Pixel Schwarz
Sony α 6100 + 16-50mm MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 40000 Pixel Schwarz
Sony α 6100 + 16-50mm MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 40000 Pixel Schwarz
Sony α 6100 + 16-50mm MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 40000 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74333069
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ILCE6100LB.CEC
EAN/GTIN:
     4548736108974
Suchbegriffe:
Spiegellose Systemkamera
Systemkamera
sony systemkamera
spiegellose systemkamera
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Bluetooth-Version
4.1
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sucher
Suchertyp
Elektronisch
Sucherbildschirmgröße
0.39 Zoll
Sucherauflösung (ca.)
1440000 Pixel
Objektiv
Brennweitenbereich
15 - 50 mm
Akku/Batterie
Akkulaufzeit (CIPA Standard)
420 Schüsse
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend, Manuell, Schatten, Unterwasser
Bildstile
Nacht, Porträt, Sport, Twilight
Aufnahmemodi
Zeitautomatik, Auto, Manuell, Programm
Fotoeffekte
Schwarz&Weiss, Neutral, Sepia
Selbstauslöser Verzögerung
2,5,10 s
Kontrasteinstellung
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
Farbsättigungseinstellung
Ja
Dioptrienausgleich
Ja
Dioptrienausgleich (D-D)
-4 - 3
Histogramm
Ja
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an, Hochgeschwindigkeits-Synchronisation, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation
Blitzladezeit
4 s
Blitzbelichtungskorrektur
Ja
Blitzbelichtungskorrekturbereich
±3EV (1/2; 1/3 EV step)
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Audio-System
Stereo
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/4000 s
Längste Verschlusszeit
30 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi
Zentrumsgewichteter Auto-Fokus, Multi-Punkt-Autofokus, Spot AF
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
3840 x 2160,1920 x 1080 Pixel
Motion-JPEG Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Unterstützte Videoformate
AVC, AVCHD, H.264, MPEG4, XAVC S
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
59.4 mm
Höhe
66.9 mm
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm)
7.5 cm
Bildschirmauflösung (numerisch)
921600 Pixel
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MS Micro (M2), MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze
1
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
32000
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE
Belichtungskorrektur
± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Matrix, Teilbereich, Spot
ISO-Empfindlichkeit
100, 32000
Belichtungssteuerung
Programm AE
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
HDMI-Steckverbindertyp
Micro
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bildqualität
Kamera-Typ
MILC
Megapixel (ca.)
24.2 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
6000 x 40000 Pixel
Foto Auflösung(en)
L: 6000 x 4000 (24M), M: 4240 x 2832 (12M), S: 3008 x 2000 (6.0M) L: 6000 x 3376 (20M), M: 4240 x 2400 (10M), S: 3008 x 1688 (5.1M) L: 4000 x 4000 (16M), M: 2832 x 2832 (8.0M), S: 2000 x 2000 (4.0M)
Unterstützte Bildformate
JPEG, RAW
Unterstützte Seitenverhältnisse
1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Megapixel insgesamt
25 MP
Bildsensorgröße (B x H)
23.5 x 15.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 976,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,90*
€ 1.326,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.110,11*
€ 1.321,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,94*
€ 1.276,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,80*
€ 1.202,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,87*
€ 1.162,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.