Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony α ILCE6600MB + 18-135mm MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony α ILCE6600MB + 18-135mm MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Sony α ILCE6600MB + 18-135mm MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Sony α ILCE6600MB + 18-135mm MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Sony α ILCE6600MB + 18-135mm MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Sony α ILCE6600MB + 18-135mm MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74333067
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ILCE6600MB.CEC
EAN/GTIN:
     4548736108639
Suchbegriffe:
Spiegellose Systemkamera
Systemkamera
sony systemkamera
spiegellose systemkamera
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Bluetooth-Version
4.1
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sucher
Suchertyp
Elektronisch
Sucherbildschirmgröße
0.39 Zoll
Sucherauflösung (ca.)
2359296 Pixel
Objektiv
Brennweitenbereich
18 - 135 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
27 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
202.5 mm
Minimale Blendenzahl
36
Maximale Blendenzahl
3,5
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
16/12
Filtergröße
55 mm
Akku/Batterie
Akkulaufzeit (CIPA Standard)
720 Schüsse
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Glühend, Manuell, Schatten, Unterwasser
Bildstile
Nahaufnahme (Makro), Landschaft, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Porträt, Selbstportrait, Sonnenuntergang
Aufnahmemodi
Auto, Manuell, Programm
Fotoeffekte
Schwarz&Weiss, Neutral, Sepia, lebendig
Selbstauslöser Verzögerung
2,5,10 s
Kontrasteinstellung
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
Kamera Wiedergabe
Bild, Einzelbild
Histogramm
Ja
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Audio-System
Stereo
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/4000 s
Längste Verschlusszeit
30 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Punkte
125
AF-Messfeldwahl
Auto
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
3840 x 2160,1920 x 1080 Pixel
Motion-JPEG Framerate
60 fps
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
69.3 mm
Höhe
66.9 mm
Gewicht (mit Batterie)
503 g
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Software-CD
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm)
7.5 cm
Bildschirmauflösung (numerisch)
921600 Pixel
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MS Micro (M2), MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze
1
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
102400
Belichtungstyp
Auto, Manuell
Belichtungskorrektur
± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Spot
ISO-Empfindlichkeit
100, 102400
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
HDMI-Steckverbindertyp
Micro
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bildqualität
Kamera-Typ
MILC
Megapixel (ca.)
24.2 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
6000 x 4000 Pixel
Foto Auflösung(en)
L: 6000 x 4000 (24M), M: 4240 x 2832 (12M), S: 3008 x 2000 (6.0M) L: 6000 x 3376 (20M), M: 4240 x 2400 (10M), S: 3008 x 1688 (5.1M) L: 4000 x 4000 (16M), M: 2832 x 2832 (8.0M), S: 2000 x 2000 (4.0M)
Unterstützte Bildformate
JPEG, RAW
Megapixel insgesamt
25 MP
Sensorformat
Advanced Photo System-Typ-C (APS-C)
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.206,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.335,52*
€ 1.589,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.323,93*
€ 1.575,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.280,94*
€ 1.524,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.252,31*
€ 1.490,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.206,69*
€ 1.435,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.