Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony α ILCE6600B MILC Body 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony α ILCE6600B MILC Body 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Sony α ILCE6600B MILC Body 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Sony α ILCE6600B MILC Body 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Sony α ILCE6600B MILC Body 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Sony α ILCE6600B MILC Body 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Sony α ILCE6600B MILC Body 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Sony α ILCE6600B MILC Body 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Sony α ILCE6600B MILC Body 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74333066
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ILCE6600B.CEC
EAN/GTIN:
     4548736108479
Suchbegriffe:
Spiegellose Systemkamera
Systemkamera
sony systemkamera
spiegellose systemkamera
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Bluetooth-Version
4.1
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sucher
Suchertyp
Elektronisch
Sucherbildschirmgröße
0.39 Zoll
Sucherauflösung (ca.)
2359296 Pixel
Akku/Batterie
Akkulaufzeit (CIPA Standard)
720 Schüsse
Kamera
Bildstile
Nahaufnahme (Makro), Landschaft, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Porträt, Selbstportrait, Sonnenuntergang
Aufnahmemodi
Auto, Manuell, Programm
Fotoeffekte
Schwarz&Weiss, Neutral, Sepia, lebendig
Selbstauslöser Verzögerung
2,5,10 s
Kontrasteinstellung
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
Kamera Wiedergabe
Bild, Einzelbild
Histogramm
Ja
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Audio-System
Stereo
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/4000 s
Längste Verschlusszeit
30 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Punkte
125
AF-Messfeldwahl
Auto
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
3840 x 2160,1920 x 1080 Pixel
Motion-JPEG Framerate
60 fps
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
69.3 mm
Höhe
66.9 mm
Bildschirm
Display
TFT
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm)
7.5 cm
Bildschirmauflösung (numerisch)
921600 Pixel
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MS Micro (M2), MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze
1
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
102400
Belichtungstyp
Auto, Manuell
Belichtungskorrektur
± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Spot
ISO-Empfindlichkeit
100, 102400
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
HDMI-Steckverbindertyp
Micro
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bildqualität
Kamera-Typ
MILC Body
Megapixel (ca.)
24.2 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
6000 x 4000 Pixel
Foto Auflösung(en)
L: 6000 x 4000 (24M), M: 4240 x 2832 (12M), S: 3008 x 2000 (6.0M) L: 6000 x 3376 (20M), M: 4240 x 2400 (10M), S: 3008 x 1688 (5.1M) L: 4000 x 4000 (16M), M: 2832 x 2832 (8.0M), S: 2000 x 2000 (4.0M)
Unterstützte Bildformate
JPEG, RAW
Megapixel insgesamt
25 MP
Sensorformat
Advanced Photo System-Typ-C (APS-C)
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 848,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,37*
€ 1.130,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,45*
€ 1.119,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,41*
€ 1.077,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,04*
€ 1.050,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,31*
€ 1.009,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.