Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Air Force Flex 560 RH9471WO Handstaubsauger Weiß, Blau Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Air Force Flex 560 RH9471WO Handstaubsauger Weiß, Blau Beutellos
Rowenta Air Force Flex 560 RH9471WO Handstaubsauger Weiß, Blau Beutellos
Rowenta Air Force Flex 560 RH9471WO Handstaubsauger Weiß, Blau Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74333022
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RH9471WO
EAN/GTIN:
     3221614005084
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
Zyklonal
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Geräuschpegel
82 dB
Ursprungsland
China
Ergonomie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Wandmontage
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
435 mm
Paketgewicht
7500 g
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
35 min
Ladezeit
3 h
Akku-/Batteriespannung
21.9 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Staubsauger-Stabmontage
Ja
Staubsaugerbürsten enthalten
Mini-Turbobürste
Ladestation
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Fugendüse
Ja
Bürstenaufsatz
Ja
Spezialdüse
Flexible crevice tool XL
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4500 g
Breite
250 mm
Tiefe
243 mm
Höhe
1319 mm
Sonstige Funktionen
Staubkapazität
0.65 l
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Weiß, Blau
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.65 l
Bürstenform
Rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,71*
€ 386,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,13*
€ 385,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,12*
€ 359,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,64*
€ 329,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,30*
€ 300,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.