Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision VFM-C6X4/V2 Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73041253
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     VFM-C6X4/V2
EAN/GTIN:
     5370838000004
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Deckenhalterung für Flachbildschirme, 600 x 400 Die Deckenhalterungen von Vision für Flachbildschirme (VFM-C) sind funktional und flexibel. Diese Halterung eignet sich für Flachbildschirme mit rückseitigen Montagebohrungen in einem Abstand von 600 x 400 mm (Breite x Höhe). Dies ist eine echte Deckenhalterung in Einheitsgröße. VESA Diese Halterung wurde für Flachbildschirme mit Bohrungen im Abstand von bis zu 600 x 400 mm (Breite x Höhe) entwickelt, auch bekannt als VESA 600×400. UNÜBERTROFFENER Bereich für die Höhenverstellung Der Abstand von der Decke bis zur Bildschirmmitte beträgt 707-1577 mm / 27,8-62,1″. Abnehmbares VESA Vision ist bestrebt, die Montage so einfach wie möglich zu gestalten. Die universelle VESA-Halterung wird am unteren Ende des Bildschirms befestigt, wodurch die Baugruppe aufgehangen wird. Kabelmanagement Kabel können problemlos durch die Teleskopstange geführt werden, die einen Durchmesser von 38 mm / 1,5″ besitzt. 3-teilige Stange Die Stange kann mit 2 oder 3 Abschnitten montiert werden, was ihr eine unglaubliche teleskopische Verstellmöglichkeit verleiht. Installateure können die Montage am Standort vornehmen, unabhängig davon, was sie vor Ort vorfinden. UNÜBERTROFFENER VESA-Bereich Ebenso für kleine 20-Zoll-Monitore bis hin zu 75-Zoll-Monitoren geeignet. Wenn ein größerer Bildschirm über die richtigen Montagepunkte verfügt und weniger als die Nutzlast wiegt, kann diese Halterung sicher verwendet werden. Neigung Durch die Einstellung des Neigungswinkels kann der Bildschirm zur Vermeidung von Reflexionen und zur Optimierung des Blickwinkels auf die Zuschauer gerichtet werden. Sie kann 5 Grad nach oben oder 25 Grad nach unten geneigt werden. Schwenkung mit befestigtem Bildschirm Der Schwenkbereich von 60 Grad macht die Montage wirklich einfach. Durch das Lösen der Schwenkwinkelschrauben kann der Bildschirm nicht herunterfallen. Einzelhandelsanwendungen Bestens für Warteräume, Decken in Zahnarztpraxen oder für die Darstellung von digitalen Inhalten im Einzelhandel geeignet. Gewölbedecke Zum Anbringen an schrägen Decken kann die Deckenbefestigung geneigt werden. Zur seitlichen Befestigung an einem Deckenbalken kann sie bis zu 90 Grad geneigt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
780 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
9100 g
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 870 mm
Neigungswinkelbereich
-25 - 5 °
Swivel Winkel
60 °
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Deckenanbau-Tubenlänge (min)
70.7 cm
Deckenanbau-Tubenlänge (max)
157.7 cm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
1792 mm
Gewicht
7300 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
75 Zoll
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
20 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,100 x 200,200 x 100,200 x 200,300 x 400,300 x 300,400 x 400,400 x 300,500 x 400,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Weitere Suchbegriffe: bildschirm deckenhalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.