Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nintendo Joy-Con Schwarz, Blau, Gelb Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nintendo Joy-Con Schwarz, Blau, Gelb Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Nintendo Joy-Con Schwarz, Blau, Gelb Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Nintendo Joy-Con Schwarz, Blau, Gelb Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Nintendo Joy-Con Schwarz, Blau, Gelb Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72790741
Hersteller:
     Nintendo
Herst.-Nr.:
     10002887
EAN/GTIN:
     0045496431303
Suchbegriffe:
Gamepad
Nintendo Controller
Nintendo Switch
Nintendo Switch Zubehör
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
54 g
Gerät 2 Breite
40 mm
Gerät 2 Tiefe
100 mm
Gerät 2 Höhe
25 mm
Gewicht Gerät 2
54 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Analoge Daumensticks
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nintendo Zubehör, gamepad
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 72,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.