Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vredestein Quatrac 5 Alle Jahreszeiten C 68 dB 60 38,1 cm (15") 15,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vredestein Quatrac 5 Alle Jahreszeiten C 68 dB 60 38,1 cm (15") 15,5 cm
Vredestein Quatrac 5 Alle Jahreszeiten C 68 dB 60 38,1 cm (15") 15,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72771072
Hersteller:
     Vredestein
Herst.-Nr.:
     8714692316326
EAN/GTIN:
     8714692316326
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
PKW-Bereifung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Alle Jahreszeiten
Ladungsrating
74 (375kg)
Geschwindigkeitsrating
T (190 km / h)
Kraftstoffverbrauchsklasse
C
Nasshaftungsklasse
C
Geräuschpegel
68 dB
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
60
Durchmesser (imperial)
15 "
Reifenbreite
155 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hankook
€ 54,66*
Ähnlich
Kumho
€ 42,56*
Ähnlich
Nexen
€ 45,73*
Ähnlich
Uniroyal
€ 56,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.