Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Fugato Einzelspot schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Fugato Einzelspot schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Fugato Einzelspot schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Fugato Einzelspot schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Fugato Einzelspot schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Fugato Einzelspot schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Fugato Einzelspot schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Fugato Einzelspot schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Fugato Einzelspot schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Fugato Einzelspot schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Fugato Einzelspot schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Fugato Einzelspot schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72741649
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     50631/30/P7
EAN/GTIN:
     8718696171509
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
Einfaches, smartes Lichtsystem

Setze optische Akzente im Raum mit Hue Fugato. Der Spot erzeugt einen wunderschönen Lichtstrahl in allen Weißtönen und in mehr als 16 Millionen Farben. Per Bluetooth kannst Du das Licht direkt in einem Raum steuern. Oder schließe eine Hue Bridge an, um alle verfügbaren smarten Beleuchtungsfunktionen zu nutzen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
EAN/UPC/GTIN
8718696239315
Dimmbar mit Hue App
Ja
SAP Breite pro Stück
143,000 cm
SAP Länge pro Stück
143,000 cm
SAP Höhe pro Stück
208,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
470 g
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
Spannung
LED V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005761201
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696171509
Sonstige Funktionen
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Gesamter Lichstrom
350 lm lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
163 mm
Länge (mm)
82 mm
Gewicht
280 g
Merkmale
Typ
Intelligente Deckenbeleuchtung
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lampenleistung
5.7 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
6 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampentechnologie
Ja
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
208 mm
Verpackungslänge
143 mm
Paketgewicht
470 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.