Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1081010250205 20 mm Schraube


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 1081010250205 20 mm Schraube
SPAX 1081010250205 20 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     6QTZH-1081010250205
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1800086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Gewindelänge
17 mm
Gewindedurchmesser
2.5 mm
Kopfdurchmesser
5.1 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
CE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
574000
1000
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,0084*
€ 0,01164*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,00801*
€ 0,01232*
3 Tage
unbekannt
1000
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0139*
7 Tage
8000
1000
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0172*
6 Tage
12000
1000
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,013*
€ 0,0177*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Kartonagen
€ 0,01164*
€ 0,01385
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,01149*
€ 0,01367
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,01089*
€ 0,01296
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,01056*
€ 0,01257
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,01018*
€ 0,01211
pro Kartonage
ab 3000000 Kartonagen
€ 0,0084*
€ 0,01
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0084* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 11,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056910001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.