Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0231010450205 20 mm Schraube


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 0231010450205 20 mm Schraube
SPAX 0231010450205 20 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     6QTZH-231010450205
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1083465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Gewindelänge
17 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Kopfdurchmesser
9 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopfschraube
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
CE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
515000
1000
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,01915*
€ 0,02545*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0231*
€ 0,0304*
5 Tage
10000
1000
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0297*
€ 0,0386*
5 Tage
10000
1000
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,03*
€ 0,0388*
7 Tage
7000
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0304*
€ 0,0393*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Kartonagen
€ 0,02545*
€ 0,03029
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,02505*
€ 0,02981
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,02405*
€ 0,02862
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,02305*
€ 0,02743
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,02175*
€ 0,02588
pro Kartonage
ab 3000000 Kartonagen
€ 0,01915*
€ 0,02279
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,01915* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 25,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.