| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-72697615 Herst.-Nr.: 04.1591.0011 EAN/GTIN: 4211129133821 |
| |
|
| | |
| Spontan auf eine Party eingeladen oder zwischendurch Lust auf was Schnelles, Frisches und Köstliches – Muffins gehen immer, vor allem wenn sie gut gemacht sind. Auf die richtige Platte kommt es dabei an: Mit den WMF Lono Snack Master Muffin Platten aus antihaftbeschichtetem Aluminium-Guss gelingen Muffins aller Art im Handumdrehen. Die kratzfesten Platten lassen sich einfach herausnehmen und dank der hervorragenden Antihaftbeschichtung ganz leicht von Hand oder in der Spülmaschine reinigen. Und wer mehr als nur Muffins will, wird auch von den ebenfalls erhältlichen WMF Lono Snack Master Pancake Platten und den WMF Lono Snack Master Donut Platten begeistert sein – für noch mehr Abwechslung in Sachen leicht zubereiteter Genuss. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Aluminium | | Produktfarbe | Schwarz | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Breite | 139 mm | | Tiefe | 226 mm | | Höhe | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| |