Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovation IT 00-256111 Internes Solid State Drive M.2 256 GB PCI Express 3D TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innovation IT 00-256111 Internes Solid State Drive M.2 256 GB PCI Express 3D TLC NVMe
Innovation IT 00-256111 Internes Solid State Drive M.2 256 GB PCI Express 3D TLC NVMe
Innovation IT 00-256111 Internes Solid State Drive M.2 256 GB PCI Express 3D TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72576628
Hersteller:
     Innovation IT
Herst.-Nr.:
     00-256111
EAN/GTIN:
     4251538809436
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Innovation IT ist Ihre Qualitätsmarke für hochwertige Kabel und Zubehör. Die Produktauswahl reicht dabei vom Audiokabel bis hin zum Zubehör für Mobiltelefone. Die Einteilung der Produkte erfolgt dabei in die acht Bereiche Audio, Computer, Display, Netzwerk, Phone, Toner, USB und Zubehör. Die Innovation IT Produktpalette ist ideal, um Ihr Sortiment um alle gängigen Zubehörartikel aus einer Hand zu erweitern.
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
256 GB
Schnittstelle
PCI Express
Speichertyp
3D TLC
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Lesegeschwindigkeit
2000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1100 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.