Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon ADSA-ST Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon ADSA-ST Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Axagon ADSA-ST Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Axagon ADSA-ST Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Axagon ADSA-ST Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Axagon ADSA-ST Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Axagon ADSA-ST Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Axagon ADSA-ST Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Axagon ADSA-ST Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Axagon ADSA-ST Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Axagon ADSA-ST Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Axagon ADSA-ST Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Axagon ADSA-ST Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Axagon ADSA-ST Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Axagon ADSA-ST Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Axagon ADSA-ST Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Axagon ADSA-ST Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Axagon ADSA-ST Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Axagon ADSA-ST Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Axagon ADSA-ST Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Axagon ADSA-ST Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Axagon ADSA-ST Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Axagon ADSA-ST Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Axagon ADSA-ST Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Axagon ADSA-ST Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71350295
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     ADSA-ST
EAN/GTIN:
     8595247903082
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
hdd docking station
docking station
USB 3.0 Dockingstation AXAGON ADSA-ST schließt einfach und schnell jede beliebige SATA-Festplatte oder sogar zwei Festplatten gleichzeitig an einen Computer an.

Tauglicher Helfer für die einfachste und schnellste Anschlussweise von beliebigen SATA-Festplatten an einen Computer - die Festplatte bloß in die Basis einstecken.

Durch die SATA 6G Schnittstelle mit UASP-Unterstützung kann man die Geschwindigkeit von modernen SSD-Festplatten genießen.

Einfaches und schnelles Klonen von Inhalten aus angeschlossenen Festplatten ohne PC-Anschluss.

HDD-Dock kann man als ein autonomes Gerät für einfache Erstellung von Festplattenabbilder.

Klon-Geschwindigkeit von SSD bis zu 300 MB/s.

Lesen von S.M.A.R.T.-Informationen, die die Kondition von angeschlossenen Festplatten überwachen.

Unterstützt Versetzung von angeschlossenen Festplatten sowie Station in den Schlafmodus.

Die automatische Installation ist auch für einen absoluten Laien ein Kinderspiel.

Stabile und robuste Gehäuseausführung für vollkommene Stabilität.

Gummifüße gegen Vibrationen.

Aluminium-Außengehäuse mit eleganter geschliffener Oberfläche.

Eigenschaften:
• Kompatibilität mit USB 3.0, Rückwärtskompatibilität mit USB 2.0.
• Unterstützung von Übertragungsgeschwindigkeiten 12 / 480 / 5000 Mbit/s (full / high / super speed).
• Unterstützung von 2.5" und 3.5" SATA III/II/I Festplatten aller Kapazitäten.
• Entspricht der Spezifikation für Serial ATA 3.1 (SATA/600), Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gb/s.
• Entspricht der Spezifikation für Serial ATA 2.0 (SATA/300), Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 3 Gb/s (300 MB/s).
• Entspricht der Spezifikation für Serial ATA 1.0 (SATA/150), Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.5 Gb/s (150 MB/s).
• Gesamtdurchlässigkeit / Übertragungsgeschwindigkeit der Station ist durch die angewandte USB 3.0 Schnittstelle (theor. 5 Gbit/s) bedingt.
• UASP-Unterstützung (USB Attached SCSI Protocol) und BOT (Bulk-Only Transport).
• Unterstützung von Booten aus SSD/HDD in der Dockingstation.
• Ermöglicht Anschluss eines Gerätes während des Betriebs dank der Unterstützung von Hot Plug.
• Volle Plug-and-Play-Unterstützung.
• HDD Auto Spindown - die Festplatte wird nach 10 Minuten Inaktivität automatisch in den Schlafmodus versetzt.
• HDD Turn Off - Ausschalten der Festplatte nach Entfernung eines Gerätes oder Versetzung des Computers in den Schlafmodus.
• Anschluss über einen stabilen großen USB 3.0 B-Typ Weibchen-Stecker.
• USB 3.0 Kabel USB 3.0 A-Typ Männchen / USB 3.0 B-Typ Männchen, 70 cm lang, im Lieferumfang.
• 3 LEDs zeigen Stromversorgung des HDD-Docks und Aktivität von Festplatten in den beiden Schachten an.
• Netzschalter.
• Stromversorgung über einen kompakten externen AC/DC-Adapter 12V - 2,5A (30W) mit einem 150 cm langen Zuleitungskabel.
• Maße der Station 142 x 102 x 80 mm.
• Gewicht 330 g.

Funktion für Klonen der Festplatten-Inhalte:
• Klonen erfolgt ohne Anschluss der Station an einen Computer.
• Die Zielfestplatte muss über die gleiche oder eine größere Kapazität als die Quellfestplatte verfügen, sonst kann das Klonen nicht gestartet werden.
• Man kann sowohl Festplatten als auch SSDs klonen.
• Das Klonen wird durch Betätigung der CLONE-Taste für mindestens 3 Sekunden ausgelöst.
• 4 LEDs zeigen Klonvorgang und seine Beendigung an.
• Klon-Geschwindigkeit von SSD bis zu 300 MB/s.
• Die gesamte für Klonen der Festplatte benötigte Zeit hängt nicht von Größe der Daten auf der Festplatte, sondern von Kapazität der Quellfestplatte ab.

Unterstützte OS: MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 und neuer, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 und neuer (Unterstützung von allen 32- sowie 64-Bit-Versionen von OS Windows), Mac OS X 10.x und höher, Linux mit dem Kern 2.6.x und höher.
Anm.: Treiber sind ein Teil der unterstützten Betriebssysteme und werden vollautomatisch installiert. Man braucht keine anderen Treiber zu installieren, sie stehen nicht einmal zur Verfügung.

Die Verpackung enthält:
• USB 3.0 - Dual SATA 6G HDD Dock,
• USB 3.0 Kabel 70 cm,
• Netzteil 100-240V / 12V-2.5A,
• mehrsprachige Bedienungsanleitung ENG/CZ/DE/ESP/FR/HU/IT/PL/RO/RU/SK/BG,
• in einer Kartonschachtel verpackt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
330 g
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Festplatte
Speichermedien Typ
HDD, SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-B
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Plug
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschluß zu PC
Ja
UASP-Unterstützung
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FCC
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2.5 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.